Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AD110DX Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5" ) Schwarz Tisch/Bank (AD110DX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AD110DX Flachbildschirm-Tischhalterung 80 cm (31.5" ) Schwarz Tisch/Bank (AD110DX)
Artikel-Nr.:
     2753M-8346648
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AD110DX
EAN/GTIN:
     4038986630665
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  9 kg
Maximale Bildschirmgröße  80 cm (31.5" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  9 kg
Montage  Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)  10,5 cm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)  8,3 cm
Bereich der Montagebohrungen  7 - 87 mm
  
Ergonomie  
Höhenanpassungsart  Gasfeder
Tiefeneinstellbereich  0 - 510 mm
Neigungswinkelbereich  45 - 60°
Schwenkwinkelbereich  90 - 90°
Pivot Winkel  0 - 360°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Drehen  Ja
Integrierter USB-Hub  Ja
USB-Hub-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium
  
Lieferumfang  
Verpackungsinhalt  User Manual, Monitor Arm, Clamp mount, Grommet mount, Installation materials
  
Sonstige Funktionen  
Höhe (max)  58 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
80 cm (31.5" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Montage:
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.):
10,5 cm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.):
8,3 cm
Bereich der Montagebohrungen:
7 - 87 mm
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Tiefeneinstellbereich:
0 - 510 mm
Neigungswinkelbereich:
45 - 60°
Schwenkwinkelbereich:
90 - 90°
Pivot Winkel:
0 - 360°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Drehen:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Höhe (max):
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, ad110dx, drzak, monitory, dual, monitor, with, flachbildschirmtischhalterung, 31.5, zoll, schwarz, tisch/bank, tischbank, flachbildschirm, tischhalterung, tisch, bank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.