Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-770FI - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß) - 4100 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Epson EB-770Fi Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 4100 ANSI Lumen 3LCD 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8363052
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11HA78080
EAN/GTIN:
     8715946715230
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  Epson EB-770FI - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß) - 4100 lm (Farbe) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  V11HA78080
Modell  EB-770FI
EAN/UPC  8715946715230

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson EB-770FI - 3-LCD-Projektor - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp  3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe  Weiß
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Helligkeit (weiß)  4100 lm
Helligkeit (Farbe)  4100 lm
Kontrastverhältnis  2500000:1
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang  IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  263 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm
Gewicht  6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Netzwerk  Ethernet
Farbe  Weiß
  
Projektor  
Helligkeit (weiß)  4100 lm
Helligkeit (Farbe)  4100 lm
Helligkeit (reduziert)  2800 lm
Kontrastverhältnis  2500000:1
Sichtbare Bildfläche  152.4 cm - 254 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis  0.25 - 0.35:1
Digitaler Zoomfaktor  1.35x
Auflösung  Full HD
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  240 Hz
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten  Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Split Screen, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, Control4 Certified, dynamischer Modus, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, Screen Share, Sofortiges Ausschalten, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss, Unterstützung von 21:9-Seitenverhältnis, Instant-On
  
Objektiv  
Fokustyp  Manuell
Blendenöffnung  F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur  -3 / +3
  
Videoeingang  
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, composite video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  16 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Mikrofoneingang
3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x Composite-Video-Eingang
3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x seriell RS-232C
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Sync in
1 x Sync out
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, interaktive Stifte, Stifthalter, Batterie für Fernbedienung, 2 x Stiftspitzen (Filz), 4 x Stiftspitzen (Filz)
Sicherheitsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  IPv6, IPv4
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  263 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software
  
Maße und Gewicht  
Breite  35.6 cm
Tiefe  39.5 cm
Höhe  13.3 cm
Gewicht  6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%
Geräuschentwicklung  37 dB
Schallemission (Sparmodus)  27 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,6 kg
Gerätetyp:
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Netzwerk:
Ethernet
Farbe:
Weiß
Helligkeit (weiß):
4100 lm
Helligkeit (Farbe):
4100 lm
Helligkeit (reduziert):
2800 lm
Kontrastverhältnis:
2500000:1
Sichtbare Bildfläche:
152.4 cm - 254 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis:
0.25 - 0.35:1
Digitaler Zoomfaktor:
1.35x
Auflösung:
Full HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
240 Hz
Lampentyp:
Laser
Fokustyp:
Manuell
Blendenöffnung:
F/1.6
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur:
-3 / +3
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, composite video
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
16 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
IPv6, IPv4
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
263 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
35.6 cm
Tiefe:
39.5 cm
Höhe:
13.3 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Geräuschentwicklung:
37 dB
Schallemission (Sparmodus):
27 dB
Weitere Suchbegriffe: Full HD Beamer, FullHD Beamer, LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor, 4100, epson, eb770fi, 770fi, v11ha78080, 1080, 78080, 1080p, 802.11a/b/g/n/ac, 80211abgnac, 3lcdprojektor, weiß, farbe, 16:9, wireless, lan/, miracast, projektor, fullhd, optional, 3lcd, laser, full, interaktiv, 1920x1080, lumen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 2.542,58*
€ 2.658,52*
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 2.673,49*
€ 2.809,39*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.693,79*
€ 2.833,35*
€ 6,90*
ab € 2.842,64*
€ 2.973,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,35*
€ 3.371,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.812,92*
€ 3.347,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,95*
€ 3.270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.716,51*
€ 3.232,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.693,79*
€ 3.205,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.