Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels EFF 8230 - Aufstellung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 66 - 94cm (26" - 94,00cm (37")) - stehend (EFF 8230)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vogel's EFF 8230 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8230 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8230 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8230 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8230 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Vogel's EFF 8230 94 cm (37 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-837125
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73201490
EAN/GTIN:
     8712285317866
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
tv-standfuß vogels
tv standfuß

Übersicht

Kurzinfo  Vogels EFF 8230 - Aufstellung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 66 - 94 cm (26" - 94,00cm (37")) - stehend
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  EFF 8230
Modell  EFF 8230
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels EFF 8230 - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - stehend
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  66.7 cm x 48.5 cm x 110 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  66 - 94 cm (26" - 94,00cm (37"))
Max. Ladegewicht  30 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details



Allgemein  
Breite  66.7 cm
Tiefe  48.5 cm
Höhe  110 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Stehend
Empfohlene Display-Größe  66 - 94 cm (26" - 94,00cm (37"))
Max. Ladegewicht  30 kg
Funktionen  Cable Inlay System (CIS)
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,5 kg
Breite:
66.7 cm
Tiefe:
48.5 cm
Höhe:
110 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Stehend
Empfohlene Display-Größe:
66 - 94 cm (26" - 94,00cm (37"))
Max. Ladegewicht:
30 kg
Funktionen:
Cable Inlay System (CIS)
Weitere Suchbegriffe: 8230, vogels, 8382300, 73201490, vogel's, aufstellung, flachbildschirm, schwarz, bildschirmgröße:, 6694, 26"37", bodenaufstellung, bildschirmgre, 2637, bildschirmgröße, flachbildschirme, eff8230, floorstand, medium, black, standfuss, swsi, vogel`s, standfuß, passend, belastbarkeit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,38*
€ 170,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 140,68*
€ 171,53*
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 177,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,19*
€ 181,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,05*
€ 184,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogel's
73201491
ab € 160,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.