Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ZH400 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß (E9PD7KK01EZ14KD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-8574274
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK01EZ14KD
EAN/GTIN:
     5055387667617
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  Optoma ZH400 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Optoma
Hersteller Art. Nr.  E9PD7KK01EZ14KD
Modell  ZH400
EAN/UPC  5055387667617

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Optoma ZH400 - DLP-Projektor - 3D - weiß
Gerätetyp  DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe  Weiß
Mikro-Display  DMD Chip
Helligkeit  4000 lm
Kontrastverhältnis  300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Auflösung  Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang  (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Gewicht  3 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe  Weiß
  
Projektor  
Mikro-Display  DMD Chip
Helligkeit  4000 lm
Kontrastverhältnis  300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche  51 cm - 762 cm
Projektionsdistanz  1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.48 - 1.62:1
Gleichmäßigkeit  75 %
Auflösung  Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  120 Hz x 140 kHz
Lampentyp  Laser
Lampenlebensdauer  Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen  Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen  Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Besonderheiten  Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, DuraCore, Amazing Color, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, Hybrid Log-Gamma (HLG), Projektion im Hochformat
  
Objektiv  
Zoomtyp  Manuell
Zoomfaktor  1.1x
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur  -30 / +30
  
Videoeingang  
TV-System  PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Videoschnittstellen  HDMI
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Ausgangsleistung/Kanal  15 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, CR2025 battery
Sicherheitsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Kennzeichnung  IP6X
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  27.4 cm
Tiefe  21.6 cm
Höhe  11.4 cm
Gewicht  3 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  4.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  80%
Geräuschentwicklung  27 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe:
Weiß
Mikro-Display:
DMD Chip
Helligkeit:
4000 lm
Kontrastverhältnis:
300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
51 cm - 762 cm
Projektionsdistanz:
1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.48 - 1.62:1
Gleichmäßigkeit:
75 %
Auflösung:
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
120 Hz x 140 kHz
Lampentyp:
Laser
Lampenlebensdauer:
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen:
Keystone-Korrektur
Zoomtyp:
Manuell
Zoomfaktor:
1.1x
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Videoschnittstellen:
HDMI
Video-Modi:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Typ:
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal:
15 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, CR2025 battery
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Kennzeichnung:
IP6X
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
27.4 cm
Tiefe:
21.6 cm
Höhe:
11.4 cm
Transportgewicht:
4.2 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
80%
Geräuschentwicklung:
27 dB
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, optoma dlp beamer, beamer, optoma beamer, 1080, optoma, 4000, zh400, 1920, laser, 1080p, e9pd7kk01ez14kd, full, dlpprojektor, 16:9, weiß, projektor, 4000lm, 4500, e9pd7kk01ez14k, technology, 300.000:1, 3000001, laserbeamer, fullhd, 4.000, ansi, lumen, 120hz, 1920x1080
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 723,24*
€ 770,62*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 733,86*
€ 776,55*
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 731,48*
€ 776,56*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 744,10*
€ 783,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 760,17*
€ 798,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,55*
€ 924,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,39*
€ 913,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,98*
€ 902,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,31*
€ 889,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,86*
€ 873,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.