Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 61cm breit (Breitbild mit 61,00cm (24") ) (D30132)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-858750
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30132
EAN/GTIN:
     7332752000575
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Übersicht

Kurzinfo  Dicota Secret - Sicherheits-Bildschirmfilter - 61 cm breit (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dicota
Hersteller Art. Nr.  D30132
Modell  Secret
EAN/UPC  7332752000575

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Dicota Secret Sicherheits-Bildschirmfilter
Produkttyp  Sicherheits-Bildschirmfilter
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.2 cm 29.9 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  61 cm breit (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Funktionen  Anti-Glanz, entspiegelt

Ausführliche Details





Allgemein  
Produkttyp  Sicherheits-Bildschirmfilter
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  53.2 cm
Höhe  29.9 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße  61 cm breit (Breitbild mit 61,00cm (24") )
  
Monitorfilter  
Kratzfest  Ja
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Anti-Glanz, entspiegelt
Kennzeichnung  WEEE
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Sicherheits-Bildschirmfilter
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
53.2 cm
Höhe:
29.9 cm
Kompatibilität der Bildschirmgröße:
61 cm breit (Breitbild mit 61,00cm (24") )
Kratzfest:
Ja
Leistungsmerkmale:
Anti-Glanz, entspiegelt
Kennzeichnung:
WEEE
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, dicota bildschirmfilter 16:9 24", bildschirmfilter 24 zoll, bildschirmfilter, dicota, breitbild, 30132, d30132, blickschutzfilter, bildschirme, 2wege, halter/klebepunkte, zoll, schwarz, halterklebepunkte, wege, halter, klebepunkte, secret, wide, 16:9, monitor, 24.0, 24.0", blickschutz, screen, privacy, seitlich, montiert, sichtschutzfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,27*
€ 101,25*
€ 4,50*
ab € 80,74*
€ 104,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 109,12*
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 109,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,73*
€ 109,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.