Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron CPU Holder Universal - Halterung für Systemeinheit - für P/N: 45-353-026, 45-354-026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Ergotron Universal CPU Holder Tischmontierte CPU-Halterung Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-863197
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     80-105-064
EAN/GTIN:
     0698833015058
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron CPU Holder Universal - Halterung für Systemeinheit - für P/N: 45-353-026, 45-354-026
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  80-105-064
Modell  CPU Holder Universal
EAN/UPC  0698833015058

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron CPU Holder Universal - Halterung für Systemeinheit
Produkttyp  Halterung für Systemeinheit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.8 cm x 12.7 cm x 9.5 cm
Gewicht  0.9 kg
Entwickelt für  P/N: 45-353-026, 45-354-026

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Halterung für Systemeinheit
Breite  17.8 cm
Tiefe  12.7 cm
Höhe  9.5 cm
Gewicht  0.9 kg
  
Verschiedenes  
Gewichtsbeschränkung  22.7 kg
Montagekit  Mitgeliefert
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: 45-353-026, 45-354-026

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Halterung für Systemeinheit
Breite:
17.8 cm
Tiefe:
12.7 cm
Höhe:
9.5 cm
Gewichtsbeschränkung:
22.7 kg
Montagekit:
Mitgeliefert
Entwickelt für:
P/N: 45-353-026, 45-354-026
Weitere Suchbegriffe: ergotron cpu halter, cpu halter, ergotron, universal, 80105064, systemschrankhalterung, p/n:, 45353026, 45354026, halter, grau, grey, 227kg, universale, halterung, groessenverstellbar, minimum, 239x66mm, maximum, 457x216mm, holder, dark, 22.7kg, different, surfaces
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,64*
€ 52,15*
2 Tage
41
€ 4,90*
ab € 38,77*
€ 52,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 55,38*
13 Tage
6
€ 6,29*
ab € 45,79*
€ 61,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,08*
€ 62,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.