Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gearlab Privacy Filter 49.0" Curved (GLBB49196336)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
eSTUFF GLBB49196336 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 124,5 cm (49")
eSTUFF GLBB49196336 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 124,5 cm (49")
Artikel-Nr.:
     2753M-8888580
Hersteller:
     Gearlab
Herst.-Nr.:
     GLBB49196336
EAN/GTIN:
     5704174535768
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Gearlab Privacy Filter 49.0" Curved (GLBB49196336)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, gearlab blickschutz filter, bildschirmfilter, blickschutzfilter 49", gearlab, glbb49196336, 49196336, privacy, filter, 49.0", curved
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 223,93*
€ 269,39*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 271,11*
€ 323,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,69*
€ 349,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,11*
€ 322,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.