Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft LifeCam Cinema for Business - Web-Kamera - Farbe - 1280 x 720 - Audio - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-904355
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     6CH-00002
EAN/GTIN:
     0885370249415
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft LifeCam Cinema for Business - Web-Kamera - Farbe - 1280 x 720 - Audio - USB 2.0
Gruppe  PC- und Netzwerkkameras
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  6CH-00002
EAN/UPC  9865745933737

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft LifeCam Cinema for Business - Web-Kamera
Gerätetyp  Web-Kamera
Audio  Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kamera  Farbe
Max Auflösung  1280 x 720
Fokuseinstellung  Automatisch
Schnittstellen  USB 2.0
Leistungsmerkmale  ClearFrame Technologie

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Web-Kamera
Audiounterstützung  Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
  
Kamera  
Typ  Farbe
Max. Digitalvideoauflösung  1280 x 720
Leistungsmerkmale  ClearFrame Technologie
  
Objektivkonstruktion  
Fokuseinstellung  Automatisch
  
Schnittstellen  
Computerschnittstelle  USB 2.0
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7
Details der Systemanforderungen  Windows XP - Dual Core Prozessor - 1.6 GHz - RAM 1 GB - HD 1.5 GB
Windows 7 - Dual Core Prozessor - 1.6 GHz - RAM 1 GB - HD 1.5 GB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Web-Kamera
Audiounterstützung:
Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Typ:
Farbe
Max. Digitalvideoauflösung:
1280 x 720
Leistungsmerkmale:
ClearFrame Technologie
Fokuseinstellung:
Automatisch
Computerschnittstelle:
USB 2.0
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenz Desktopsysteme, Web Cam, Web Kamera, Webcam, microsoft headset usb, computer headset, computer-headset usb, microsoft, 1280, lifecam, cinema, business, webcam, 00002, 6ch00002, farbe, audio, 720p, 16:9, high, definition, auflösung, schwarz, pixels, 2880, 1620, pack, 0885370428414, 2009, auflsung, port, onlinekommunikation, kinoformat:
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 89,78*
€ 115,56*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 91,27*
€ 117,43*
€ 4,50*
ab € 91,28*
€ 117,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,14*
€ 122,96*
3 Tage
32
€ 7,50*
ab € 106,25*
€ 134,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
T3H-00012
ab € 55,22*
Zubehör
Microsoft
Q2F-00015
ab € 99,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.