Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amaran Spotlight SE 19° lens kit (APFO046A31)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amaran Spotlight SE 19° lens kit (APFO046A31)
Artikel-Nr.:
     2753M-9167441
Hersteller:
     Amaran
Herst.-Nr.:
     APFO046A31
EAN/GTIN:
     6971842187201
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Amaran Spotlight SE 19° lens kit (APFO046A31)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: amaran, apfo046a31, spotlight, lens
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 295,35*
€ 362,00*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 346,96*
€ 418,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,68*
€ 489,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.