| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-917786 Herst.-Nr.: 44172 EAN/GTIN: 4007249441720 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama - Befestigungskit (Wandbefestigung) - für Satelliten-Fernsehsystem - Aluminium - Wandmontage | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00044172 | Modell | | EAN/UPC | 4007249441720 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama - Befestigungskit - für Satelliten-Fernsehsystem | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage | Montagekomponenten | Wandbefestigung | Empfohlene Verwendung | Satelliten-Fernsehsystem | Material | Aluminium | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Aluminium | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Wandbefestigung | Empfohlene Verwendung | Satelliten-Fernsehsystem | Platzierung/Montage | Wandmontage | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Aluminium | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Wandbefestigung | Empfohlene Verwendung: | Satelliten-Fernsehsystem | Platzierung/Montage: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, 44172, hama, 00044172, aluminium, satwandhalterung, wandabstand, befestigungskit, wandbefestigung, satellitenfernsehsystem, wandmontage, satwandhalter, wandhalterung, satelliten, fernsehsystem, wandhalter |
| | |
| |