Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-917812 Herst.-Nr.: 00005134 EAN/GTIN: 4007249051349 |
| |
|
| | |
| Produkttext Kreativität und Einfallsreichtum formten und formen die Ideenfabrik Hama und beschreiben die beispielhafte Erfolgsgeschichte dieses traditionsreichen Familienunternehmens - stets auf der Suche nach neuen Märkten und neuen Technologien. Mit seinen 16.000 Produkten ist Hama heute einer der führenden Zubehörspezialisten für die Produktbereiche Photo, Video, Audio, Computer und Telekommunikation. Schon seit den ersten Tagen gehört zur Philosophie des Unternehmens die qualitätssteigernde Verwendung modernster Technik. Übersicht Kurzinfo | Hama - Kamera-Befestigungsschraube für Stativ (1/4" ) (Packung mit 5) | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00005134 | Modell | | EAN/UPC | 4007249051349 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Kamera-Befestigungsschraube für Stativ (1/4" ) | Zubehörtyp | Kamera-Befestigungsschraube für Stativ (1/4" ) | [Z1" Packung enthaltene Menge 5 | Länge | 1.1 cm | Durchmesser | 3 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Kamera-Befestigungsschraube für Stativ (1/4" ) | Länge | 1.1 cm | Durchmesser | 3 cm | | | Zubehör | | Für | Kamera, Stativ | [Z1" Packung enthaltene Menge 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Zubehörtyp: | Kamera-Befestigungsschraube für Stativ (1/4" ) | Länge: | 1.1 cm | Durchmesser: | 3 cm | Für: | Kamera, Stativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerteschrauben, stück, gewindeteller, kunststoff/alu, kamerabefestigungsschraube, stativ, 1/4", packung, stck, kunststoffalu, kunststoff, kamera, befestigungsschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,63* | € 20,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,58* | € 39,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,26* | € 41,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|