Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g (1000013479)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Insta360 GO 3 Actionsport-Kamera 2K Ultra HD WLAN 35 g
Artikel-Nr.:
     2753M-9232168
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     1000013479
EAN/GTIN:
     6970357855537
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam

Produkttext

KLEINES KRAFTPAKET 35 g pures Potenzial. Das ist die kleinste Action-Kamera der Welt. Befestige sie und nimm sie wirklich überall hin mit! POV-AUFNAHME Eine wahre Freihandkamera. Werde komplett freihändig! Einmal befestigt musst du dir keine Gedanken mehr machen und filmst ganz einfach ultraweite POV-Aufnahmen in 2,7K. FLOWSTATE-STABILIZATION Sag Wacklern auf Wiedersehen. Unsere charakteristische FlowState-Stabilisierung sorgt für wirklich stabile Aufnahmen. rschütterungen, Stöße oder Drehungen werden entfernt - perfekt, wenn es zur Sache geht! 360°-HORIZONTSPERRE Perfekt ebene Horizonte. Mach eine Drehung um die eigene Achse! Der GO 3 macht das nichts aus. Die unschlagbare Nivellierungstechnologie sorgt dafür, dass dein Video gerade bleibt, egal was passiert! ÜBERALL BEFESTIGEN Die einzige Grenze ist deine Kreativität. Eine kleine Kamera bedeutet einfache Montage! Mit ihrem magnetischen Design und den drei mitgelieferten Zubehörteilen bietet dir die GO 3 unendlich viele kreative Möglichkeiten, mit Winkeln, die keine andere Kamera bewältigen kann. Aufnahmen mit Haustieren, an Helmen und vieles mehr sind möglich! Superleichte Aufnahmen. QuickCapture Du musst nicht mehr an den Einstellungen deiner Kamera herumfummeln, während die perfekte Aufnahme an dir vorbeizieht! Auch wenn die GO 3 ausgeschaltet ist, kannst du einfach die Taste auf der Vorderseite der Kamera drücken, um die Aufnahme sofort zu starten. Superleichte Aufnahmen. Sprachsteuerung 2.0 Entdecke die Möglichkeiten der Sprachsteuerung 2.0 mit GO 3! Halte unvergessliche Momente im Handumdrehen mit einem einzigen Befehl fest und bleibe völlig freihändig. LÄNGERE AKKULAUFZEIT Ein supergeladenes Duo. Der größere Akku der GO 3 hält 50 % länger durch als der der GO 2! Gemeinsam mit dem Action Pod filmst du ganze 170 Minuten lang! Das ist mal ein Upgrade. FLIP-TOUCHSCREEN Dreh ihn um, du siehst richtig gut aus! Nimm mit der GO 3 im Action Pod auf - für perfekt gerahmte Selfies, makellose Vlogs oder präzise hangeführte Aufnahmen. FERNSTEUERUN + LIVE-VORSCHAU Perfekte Aufnahmen, egal wo du sie befestigst. Hast du die GO 3 woanders montiert? Mit dem Action Pod kannst du deine Aufnahmen in der Vorschau ansehen und wie ein Profi losknipsen. *Bei der Bluetooth-Verbindung können Funkstörungen auftreten. Bitte den Abstand unter 5 Metern in einer Umgebung ohne Hindernisse halten. SCHNELLMENÜ Gib mir die Einstellungen, sofort! Zugriff auf voreingestellte Aufnahmeoptionen und Einstellungen direkt auf dem Touchscreen! Drücke einfach die Q-Taste, um zu suchen und auszuwählen. MAGNETISCHE BEFESTIGUNG Montiere die GO 3 oder den Action Pod. Die GO 3 Kamera und der Action Pod lassen sich mit dem gleichen Schnellverschluss und der gleichen Drehhalterung verwenden und sicher befestigen. WASSERFEST KAMERA Wasserfest nach IPX8 bis 5 m. Geh und jag den Wellen nach! Nimm deine GO 3-Kamera aus dem Action Pod und tauche sie bedenkenlos bis zu einer Tiefe von 5 m ein. *Der mitgelieferte Linsenschutz muss für den Unterwassereinsatz an der Kamera sicher aufgeschraubt sein. ROBUSTER ACTION POD IPX4 spritzwasser-geschützt. Sehen die Wolken ein wenig grau aus? Kein Grund, sich drinnen zu verstecken. Der Action Pod ist nach IPX4 wasserdicht gegen Regen und Spritzwasser. *Der Action Pod ist nur dann nach IPX4 spritzwassergeschützt, wenn die GO 3 installiert ist. Er ist vor leichtem Regen und Schnee geschützt, sollte aber nicht ins Wasser getaucht oder für Aktivitäten mit hohen Wassergeschwindigkeiten wie Actionsportarten bei Regenwetter, Surfen oder Wasserski verwendet werden. VERBESSERTE TONAUFNAHMEN Doppelt so viel Spaß. Mache Audioaufnahmen mit den 2 eingebauten Mikrofonen. Die GO 3 nimmt vlogfähige Audiodaten aus deiner Umgebung auf. Knackig, klar und fesselnd. AUTOMATISCHE BEARBEITUNG Lass die KI die Arbeit für dich machen. Automatische Bearbeitung findet die Highlights und schneidet sie im Takt der Musik zusammen. Du wählst einfach deine Clips aus und legst deine Füße hoch. IN JEDEM VERHÄLTNIS EXPORTIEREN Eine Aufnahme, beliebige Perspektiven Von quadratisch bis Breitbild - du entscheidest über das Seitenverhältnis nach der Aufnahme mit FreeFrame. Bereit, viral zu gehen? Wenn du 9:16 wählst, bleiben bei der GO 3 alle Details erhalten, die bei anderen Action-Kameras verloren gehen.

Hauptmerkmale

Video  
HD-Typ  2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung  2560 x 1440 Pixel
Maximale Framerate  50 fps
Video-Auflösung  1920 x 1080,2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Videoformate  MP4
Unterstützte Video-Modi  1080p, 1440p
Seitenverhältnis  1:1, 2.70:1, 9:16, 16:9
Bitrate bei maximaler Videoauflösung  80 Mbit/s
Zeitlupe  4x
Zeitraffer-Modus  Ja
  
Bildqualität  
Fotomodus  Ja
Maximale Bildauflösung  2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Bildformate  DNG, INSP
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Ausklappbarer Bildschirm  Ja
Bildschirmdiagonale  5,59 cm (2.2")
Touchscreen  Ja
  
Objektiv  
Bildstabilisator  Ja
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)  11,2 mm
Fixe Apertur  2,2 mm
  
Belichtung  
ISO-Empfindlichkeit  100, 3200
Belichtungskorrektur  ± 4EV
  
Audio  
Eingebautes Mikrofon  Ja
Audioaufzeichnungsformate  AAC
  
Speichermedium  
Speichermedien  Interner Speicher
Speicherkapazität  128 GB
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
GPS  Nein
Bluetooth  Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
WLAN-Standards  802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband  5 GHz
Bluetooth-Version  5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Merkmale  
Gyroskop  Ja
Weißabgleich  Auto
Verschlusszeiten (Foto)  1/8000 - 120 s
Sprachsteuerung  Ja
Smartphone-Unterstützung  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Schutzfunktion  Wasserdicht
Wasserdicht bis  5 m
Spritzwasserschutz  Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)  IPX8
  
Leistung  
Akku-/Batteriebetriebsdauer  3 h
Batteriebetrieben  Ja
Akku-/Batterietyp  Eingebaut
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
Akku-/Batteriekapazität  310 mAh
Ladezeit  1 h
  
Systemanforderung  
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  35 g
Breite  25,6 mm
Tiefe  54,4 mm
Höhe  23,2 mm
  
Lieferumfang  
Batterie enthalten  Ja
Schwenkarm  Ja
Klemmenhalterung  Ja
Magnethalterung  Ja
Linsenschutz  Ja
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
HD-Typ:
2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Maximale Framerate:
50 fps
Video-Auflösung:
1920 x 1080,2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Videoformate:
MP4
Unterstützte Video-Modi:
1080p, 1440p
Seitenverhältnis:
1:1, 2.70:1, 9:16, 16:9
Bitrate bei maximaler Videoauflösung:
80 Mbit/s
Zeitlupe:
4x
Zeitraffer-Modus:
Ja
Fotomodus:
Ja
Maximale Bildauflösung:
2560 x 1440 Pixel
Unterstützte Bildformate:
DNG, INSP
Eingebautes Display:
Ja
Ausklappbarer Bildschirm:
Ja
Bildschirmdiagonale:
5,59 cm (2.2")
Touchscreen:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
11,2 mm
Fixe Apertur:
2,2 mm
ISO-Empfindlichkeit:
100, 3200
Belichtungskorrektur:
± 4EV
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Audioaufzeichnungsformate:
AAC
Speichermedien:
Interner Speicher
Speicherkapazität:
128 GB
WLAN:
Ja
GPS:
Nein
Bluetooth:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Nein
WLAN-Standards:
802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband:
5 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Gyroskop:
Ja
Weißabgleich:
Auto
Verschlusszeiten (Foto):
1/8000 - 120 s
Sprachsteuerung:
Ja
Smartphone-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Wasserdicht bis:
5 m
Spritzwasserschutz:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
3 h
Batteriebetrieben:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Eingebaut
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batteriekapazität:
310 mAh
Ladezeit:
1 h
Betriebstemperatur:
20 - 40 °C
Breite:
25,6 mm
Tiefe:
54,4 mm
Höhe:
23,2 mm
Batterie enthalten:
Ja
Schwenkarm:
Ja
Klemmenhalterung:
Ja
Magnethalterung:
Ja
Linsenschutz:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, insta360, 1000013479, 855537, wlan, actionkamera, actioncam, kamera, weiß, 128gb, bluetooth, ladeschale, wasserdicht, actionsportkamera, ultra, action, actionsport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 323,00*
€ 360,54*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 343,69*
€ 382,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,89*
€ 455,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,17*
€ 453,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,69*
€ 408,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.