Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's EFA 8741 - Montagekomponente (Kabelabdeckung) - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's EFA 8741 - Montagekomponente (Kabelabdeckung) - weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-923801
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     EFA 8741
EAN/GTIN:
     8712285316883
Suchbegriffe:
8741
vogels
8357411
weiß

Übersicht

Kurzinfo  Vogels EFA 8741 - Montagekomponente (Kabelabdeckung) - weiß
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73201375
Modell  Vogel's EFA 8741
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels EFA 8741 - Montagekomponente - weiß
Produkttyp  Montagekomponente
Montagekomponenten  Kabelabdeckung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 2.1 cm x 94 cm
Farbe  Weiß

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  7 cm
Tiefe  2.1 cm
Höhe  94 cm
Farbe  Weiß
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Kabelabdeckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Breite:
7 cm
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
94 cm
Farbe:
Weiß
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Kabelabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.