Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's EFA 8741 - Kabelabdeckung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel's EFA 8741 - Kabelabdeckung - Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-923802
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     EFA 8741 b
EAN/GTIN:
     8712285316869
Suchbegriffe:
8741
vogels
8357410
schwarz

Übersicht

Kurzinfo  Vogels EFA 8741 - Kabelabdeckung - Schwarz
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  EFA8741BLACK
Modell  Vogel's EFA 8741
EAN/UPC  8712285316869

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels EFA 8741 - Kabelabdeckung
Produkttyp  Kabelabdeckung
Produktmaterial  Aluminium
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7 cm x 2.1 cm
Länge  94 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelabdeckung
Produktmaterial  Aluminium
Breite  7 cm
Tiefe  2.1 cm
Länge  94 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Kabelabdeckung
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
7 cm
Tiefe:
2.1 cm
Länge:
94 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.