Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Cool Bag Photo - Schwarz - Rot - Polyester - 175 x 115 x 270 mm - 220 x 140 x 300 mm (16892)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924197
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17940
EAN/GTIN:
     4260191243525
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  mantona Cool - Schultertasche für Kamera - synthetische Fasern - schwarz mit roten Streifen
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17940
Modell  Walimex Cool Bag Photo
EAN/UPC  4260191243525

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Cool - Schultertasche für Kamera
Produkttyp  Schultertasche für Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 30 cm x 14 cm
Gewicht  560 g
Material  Synthetische Fasern
Farbe  Schwarz mit roten Streifen

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  22 cm
Tiefe  30 cm
Höhe  14 cm
Gewicht  560 g
Material  Synthetische Fasern
Farbe  Schwarz mit roten Streifen
  
Tragetasche  
Typ  Schultertasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gepolsterter Schultergurt
Zusätzliche Fächer  Handy, Tasche
Innenmaße  17.5 cm x 27 cm x 11.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Breite:
22 cm
Tiefe:
30 cm
Höhe:
14 cm
Material:
Synthetische Fasern
Farbe:
Schwarz mit roten Streifen
Typ:
Schultertasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Wasserabweisend
Tragegurt:
Gepolsterter Schultergurt
Zusätzliche Fächer:
Handy, Tasche
Innenmaße:
17.5 cm x 27 cm x 11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, mantona, 17940, cool, schwarz, 16892, kameratasche, schwarz/rot, schultertasche, kamera, synthetische, fasern, roten, streifen, walimex, photo, polyester, schwarzrot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
Frei Haus
ab € 26,65*
€ 36,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,11*
€ 39,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.