Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Schraubklemme mit Spigotaufnahme (16751)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924397
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16751
EAN/GTIN:
     4250234567510
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Befestigungsklammer
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  16751
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Befestigungsklammer
Typ  Befestigungsklammer
Mögl. Klammerndurchmesser  35 mm
Gewicht  220 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Befestigungsklammer
Gewicht  220 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montagezubehör
  
Montageklammer  
Mögl. Klammerndurchmesser  35 mm
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x Steckerbuchse, 1/4"
(1) x Zapfen, 3/8"

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Befestigungsklammer
Untertyp:
Montagezubehör
Mögl. Klammerndurchmesser:
35 mm
Sockelzapfen:
(1) x Steckerbuchse, 1/4" , (1) x Zapfen, 3/8"
Weitere Suchbegriffe: 16751, walimex, schraubklemme, spigotaufnahme, mantona, befestigungsklammer, inkl., inkl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 14,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,70*
€ 29,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.