Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Flip5 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.7" - 2640 x 1080 Pixel (120 Hz) (SM-F731BLGHEUB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 512 GB 3700 mAh Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     2753M-9275272
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-F731BLGHEUB
EAN/GTIN:
     8806095019765
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Samsung Galaxy Z Flip5 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.7" - 2640 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 10 MP - Minze
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  SM-F731BLGHEUB
Modell  Galaxy Z Flip5
EAN/UPC  8806095019765

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung Galaxy Z Flip5 - Minze - 5G Smartphone - 512 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-F731B
Anzeige  OLED-Display - 2640 x 1080 Pixel - 17.03 cm (6.7") - (120 Hz) - 22:9 - Dynamic AMOLED 2X - aufklappbar - klappbar
Display (2.)  OLED-Display - Farbe - 8.61 cm (3.4")
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 512 GB
Betriebssystem  Android 13 mit One UI 5.1.1
Hauptkamera  12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Vordere Kamera  10 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 2100 Minuten
Wireless-Ladestandards  WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Schutz  Wasserbeständig
Farbe  Minze
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm
Gewicht  187 g
SAR  2,34 W/kg (Gliedmaße), 1,451 W/kg (Körper), 0,601 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Hersteller-Modellnummer  SM-F731B
Formfaktor  Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Schutz  Wasserbeständig
Breite  71.9 mm
Tiefe  6.9 mm
Höhe  165.1 mm
Gewicht  187 g
Angaben zu Abmessungen  Aufgeklappt - 71.9 mm x 6.9 mm x 165.1 mm
Zugeklappt - 71.9 mm x 15.1 mm x 85.1 mm
Gehäusefarbe  Minze
Gehäusematerial  Verstärktes Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus 2
SAR-Wert  2,34 W/kg (Gliedmaße), 1,451 W/kg (Körper), 0,601 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Benutzeroberfläche  One UI 5.1.1
Steuerung  GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Samsung Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Flex-Modus, Flex Window, Multi Widget View, Flex Hinge
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkeys Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards  MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
  
Prozessor  
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  8 GB
Interne Speicherkapazität  512 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  10 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.2
Fokuseinstellung  Fixfokus
Sichtfeld (FoV)  85 Grad
Pixelgröße  1.22 µm
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Optischer Bildstabilisator  Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ  Weitwinkelobjektiv
Objektivblende  F/1.8
Sichtfeld (FoV)  83 Grad
Pixelgröße  1.8 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Digitaler Zoom  10x
Kameramodi  Nightography
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 960 fps
Merkmale  Dual Pixel Autofocus-Technologie, FlexCam
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  12 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  123 Grad
Pixelgröße  1.12 µm
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung  17.03 cm (6.7")
Bildschirmauflösung  2640 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Klappbar  Ja
Design  Aufklappbar
Seitenverhältnis  22:9
Max. Helligkeit  1750 cd/m²
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
Wiederholrate  120 Hz
Merkmale  Video Wallpaper
  
Display (2.)  
Typ  OLED-Display - Farbe
Diagonale  8.61 cm (3.4")
Anzeigeauflösung  720 x 748 pixels
Farbtiefe  16,7 Millionen Farben
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  3700 mAh
Schnelladetechnologie  Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Drahtloses Laden  Ja
Wireless-Ladestandards  WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit  2100 Minuten
Laufzeitdetails  Sprechen (4G): bis zu 2100 min
Aktive Online-Nutzung (LTE): bis zu 17 Std.
Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 17 Std.
Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 20 Std.
Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 57 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VDE, IPX8, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
  
Umgebungsbedingungen  
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit  1.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Smartphone
Hersteller-Modellnummer:
SM-F731B
Formfaktor:
Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate
Schutz:
Wasserbeständig
Breite:
71.9 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
165.1 mm
Gehäusefarbe:
Minze
Gehäusematerial:
Verstärktes Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus 2
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Benutzeroberfläche:
One UI 5.1.1
Steuerung:
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Samsung Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 900
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Supported Digital Video Standards:
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Sensorauflösung:
10 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.2
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Sichtfeld (FoV):
85 Grad
Pixelgröße:
1.22 µm
Optischer Bildstabilisator:
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ:
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende:
F/1.8
Digitaler Zoom:
10x
Kameramodi:
Nightography
Lichtquelle:
LED-Blitz
Merkmale:
Dual Pixel Autofocus-Technologie, FlexCam
Objektiv-Blende:
F/2.2
Typ:
OLED-Display
Diagonalabmessung:
17.03 cm (6.7")
Bildschirmauflösung:
2640 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Klappbar:
Ja
Design:
Aufklappbar
Seitenverhältnis:
22:9
Max. Helligkeit:
1750 cd/m²
Farbtiefe:
16,7 Millionen Farben
Wiederholrate:
120 Hz
Diagonale:
8.61 cm (3.4")
Anzeigeauflösung:
720 x 748 pixels
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
3700 mAh
Schnelladetechnologie:
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung
Drahtloses Laden:
Ja
Wireless-Ladestandards:
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Sprechzeit:
2100 Minuten
Zubehör im Lieferumfang:
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit:
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, android smartphones samsung, smartphone, smartphones android, samsung, galaxy, 2640, 1080, flip5, smf731blgheub, 6.7", dualsim, dual, mint, interner, speicher, oleddisplay, pixel, rückkamera, front, camera, minze, rckkamera, f731blgheub, oled, display, flip, 512gb, android
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 797,79*
€ 834,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 798,32*
€ 834,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 844,79*
€ 882,83*
€ 6,90*
ab € 964,86*
€ 1.002,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,40*
€ 992,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,69*
€ 989,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,78*
€ 975,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,37*
€ 965,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,79*
€ 949,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.