Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 90 Midnight Black 512GB - 512 GB (5109ATQL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honor 90 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 90 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 90 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 90 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 90 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 90 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-9275373
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     5109ATQL
EAN/GTIN:
     6936520825967
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Huawei 90 Midnight Black 512GB - 512 GB (5109ATQL)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphone HONOR, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Huawei Smartphone, Smartphone Huawei, Smartphone, Smartphones, smartphone, huawei, honor, 512gb, black, 5109atql, 5109, dual, 12gb, reanx9, midnight, 12/512gb, schwarz, 12512gb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 255,41*
€ 263,63*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 314,22*
€ 322,38*
€ 6,90*
ab € 314,06*
€ 323,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,38*
€ 383,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,74*
€ 382,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,15*
€ 377,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.