Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-978667 Herst.-Nr.: 920-25-508-101 EAN/GTIN: 5706991013566 |
| |
|
| | |
| Kurzinfo Kurzinfo | GN Jabra 920 PRO Monaural DECT, EHS kompatibel | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Jabra | Hersteller Art. Nr. | 920-25-508-101 | EAN/UPC | 5706991013566 | Features - Anschluss an Tischtelefon
- DECT-Technologie
- Reichweite bis zu 120 m
- Bis zu 8 Stunden Gesprächszeit
- Stand-by-Zeit: 36 Stunden
- Call-Control-Tasten
- Wählbarer Auto-Sleep-Modus
- Noise-Cancelling Mikrofon
- Digitale Signal Prozessoren (DSP)
- Gewicht: 27 Gramm
- Reichweiten-Einstellung
- Minimaler Energieverbrauch mit Jabra IntelliPower Systems
- Schnelllade- Akku
- Sprachgesteuertes Setup Inbetriebnahme (Einrichtung)
- Konferenz-Modus
- Status-Anzeige für die Batterie
- Mehr Sicherheit: Verschlüsselte Übertragung zwischen Basis und Headset
- Jabra SafeTone?-Technologie
- Fernrufannahme (EHS)
- Mit allen führenden Telefon-Systemen kompatibel
ÜbersichtEINFACH. PROFESSIONELL. KOSTENGÜNSTIG Das Jabra PRO 920 ist ein professionelles schnurloses Einstiegs-Headset für die Nutzung mit Tischtelefonen. Das robuste Jabra PRO 920 kombiniert grundlegende Ausstattungsmerkmale eines schnurlosen Headsets mit funktionalem Design und einem attraktiven Preis. PRODUKTIVER UND KOMFORTABLER Das Jabra PRO 920 macht seine Nutzer unabhängig von ihrem Schreibtisch. Es ermöglicht ihnen Dokumente zu holen und parallel zum Telefonat weitere Arbeiten effizient zu erledigen. Zusätzlich zu dem Vorteil, bis zu 120 m von ihrem Arbeitsplatz entfernt zu telefonieren, profitieren Nutzer von verbesserter Ergonomie, indem das Headset Verspannungen im Nacken und Halsbereich vorbeugt, da kein Telefonhörer mehr zwischen Schulter und Kopf eingeklemmt werden muss. HOCHWERTIGER KLANG Das Jabra PRO 920 bietet präzisen Klang und weitere Ausstattungsdetails wie Jabra SafeTone-Technologie, die das Gehör vor plötzlichen Schallspitzen schützt und einen sicheren gleichmäßigen Lautstärkepegel einhält. Das Noise-Cancelling Mikrofon blendet für den Gesprächspartnerstörende Hintergrundgeräusche im Büro aus. EINFACH ZU IMPLEMENTIEREN. EINFACH EINZUSETZEN. Das Jabra PRO 920 ist mit allen führenden Tischtelefon-Systemen kompatibel. Sprachansagen erleichtern es dem Nutzer, sein Headset einzurichten. Über verständliche und intuitiv zu bedienenden Call-Control-Tasten lassen sich Anrufe leicht steuern. Im Lieferumfang:Headset, Basisstation, Überkopfbügel, Netzteil, Quick-Start Guide,CD mit Handbuch, Telefonkabel, -Bescheinigung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Kurzinfo: | GN Jabra 920 PRO Monaural DECT, EHS kompatibel | Gruppe: | Headsets und Mikrofone | Hersteller: | Jabra | Hersteller Art. Nr.: | 920-25-508-101 | EAN/UPC: | 5706991013566 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Systemtelefon, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset dect jabra mono, bluetooth headset, jabra bluetooth headset, jabra, 92025508101, mono, headset, monaural, dect, kompatibel, audio, nutzerfreundliches, dectofficeheadset, festnetztelefone, hohe, reichweite, geräuschunterdrückung, dectheadset, desktop, emea, plug, desk, phone, noisecancelling, safe, tone, netcom, dectheadsetsystem, festnetz |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 122,70* | € 149,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 122,62* | € 149,33* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 124,38* | € 150,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,69* | € 151,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 136,96* | € 165,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|