Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-1319506 Herst.-Nr.: 25.99.8793 EAN/GTIN: 7611990197002 |
| |
|
| | |
| - Zum Entfernen der Aussenisolation von runden Twisted Pair Kabeln (UTP oder STP) und anderen mehradrigen Datenkabeln
- Das Abisoliermesser kann auf unterschiedliche Aussendurchmesser eingestellt werden - dadurch werden Beschädigungen der Schirmung oder des Leiters vermieden
- Für Kabel bis maximal Æ 11 mm Aussendurchmesser geeignet
Technische Daten Hersteller | VALUE | Herstellernummer | 25.99.8793 | Produktgruppe | Werkzeug | Produkttyp | Abisolierwerkzeug | Speditionsware | nein | Bruttogewicht | 0.1 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Hersteller: | VALUE | Herstellernummer: | 25.99.8793 | Produktgruppe: | Werkzeug | Produkttyp: | Abisolierwerkzeug | Speditionsware: | nein | Bruttogewicht: | 0.1 kg / inklusive Verpackung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kabelschere, value, 8793, 25998793, universal, abisolierzange, 25.99.8793 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,58* | € 12,34* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,02* | € 17,28* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 20,72* | € 29,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,44* | € 30,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 23,08* | € 31,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|