Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Abrundfräser - 25 mm - Länge: 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2220648
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628392
EAN/GTIN:
     3165140358538
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Nutfräser
abrundfräser bosch
abrundfräser

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Abrundfräser - 25 mm - Länge: 51 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  2608628392
Modell  
EAN/UPC  3165140358538

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Abrundfräser
Produkttyp  Abrundfräser
Durchmesser  25 mm
Länge  51 mm (Gesamt) / 20 mm (Verarbeitung)
Schaft  8 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Abrundfräser
Durchmesser  25 mm
Länge  51 mm
Arbeitslänge  20 mm
Schaftdurchmesser  8 mm
Funktionen  Hartmetallbestückt

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Abrundfräser
Durchmesser:
25 mm
Länge:
51 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Funktionen:
Hartmetallbestückt
Weitere Suchbegriffe: abrundfräser schaft 8, 2608628392, bosch, lnge, länge:, abrundfrser, länge, accessories, nutfräser, hartmetall, produktabmessung, schaftdurchmesser, nutfrser, hmnutfräser, 8/25mm, routerbit, hmnutfrser, 825mm, 25mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 11,36*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,68*
€ 11,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 11,88*
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 12,15*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,00*
€ 39,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608628383
ab € 5,74*
Zubehör
Bosch
2608628384
ab € 6,32*
Zubehör
Bosch
2608628385
ab € 5,77*
Zubehör
Bosch
2608628386
ab € 7,41*
Zubehör
Bosch
2608628375
ab € 6,43*
Zubehör
Bosch
2608628387
ab € 6,37*
Zubehör
Bosch
2608628388
ab € 6,39*
Zubehör
Bosch
2608628389
ab € 6,80*
Zubehör
Bosch
2608628390
ab € 7,19*
Zubehör
Bosch
2608628391
ab € 8,33*
Zubehör
Bosch
2608628379
ab € 5,45*
Zubehör
Bosch
2608628380
ab € 6,02*
Zubehör
Bosch
2608628381
ab € 5,76*
Zubehör
Bosch
2608628382
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.