Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 42022050 Montageband und -etikett 20 m (42022050)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2393292
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     42022050
EAN/GTIN:
     3104739131749
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Montageband
Produktfarbe  Weiß
Länge (m)  20 m
Vorgesehene Verwendung  Indoor
Einfach zu bedienen  Ja
  
Technische Details  
Enthält nicht  Lösungsmittel
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Montageband
Produktfarbe:
Weiß
Länge (m):
20 m
Vorgesehene Verwendung:
Indoor
Einfach zu bedienen:
Ja
Enthält nicht:
Lösungsmittel
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tartan montage-klebeband weiß, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 42022050, scotch, teppichklebeband, weiß, extra, stark, doppelseitiges, hochleistungsklebeband, material:, stück, scotch®, montageband, etikett, material, stck, hochleistungs, klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,13*
€ 14,75*
€ 5,50*
ab € 10,09*
€ 14,75*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 12,91*
€ 18,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 28,10*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 23,44*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.