Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2522240
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 52
EAN/GTIN:
     4003773035565
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Übersicht

Kurzinfo  Kabelmesser 180 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  
EAN/UPC  4003773022541

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Kabelmesser 98 52 - Kabelmesser
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelmesser
Länge  180 mm
Gewicht  67 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Kabelmesser
Länge  180 mm
Gewicht  67 g
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Griff mit Abgleitschutz
Klinge in Öl gehärtet und angelassen
Transparente Schutzkappe
Produktzertifizierungen  ASTM F1505, DIN EN 60900, IEC 60900, VDE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Kabelmesser
Länge:
180 mm
Produktzertifizierungen:
ASTM F1505, DIN EN 60900, IEC 60900, VDE
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Klappmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, knipex, kabelmesser, 9852, 666033, geeignet, rundkabel, gesamtlänge:, vdekabelmesser, 180mm, peilis, kabeliui, stück, knipexwerk, 185mm, 50mm, gesamtlnge, stck, gesamtlänge, werk
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 8,36*
€ 10,32*
1 Tag
241
10
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,60*
1 Tag
241
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 10,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,53*
€ 10,75*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 59 01
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.