Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Abrundfräser - für Holz - Round over - Länge: 53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2612024
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628344
EAN/GTIN:
     3165140358057
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser r3
abrundfräser bosch
abrundfräser

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Abrundfräser - für Holz - Round over - Länge: 53 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  2608628344
Modell  
EAN/UPC  3165140358057

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Abrundfräser - für Holz
Produkttyp  Abrundfräser - Round over
Geeignet für  Holz
Länge  53 mm (Gesamt) / 10.2 mm (Verarbeitung)
Schaft  8 mm
Material  Wolframkarbid

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Abrundfräser - Round over
Geeignet für  Holz
Länge  53 mm
Arbeitslänge  10.2 mm
Schaftdurchmesser  8 mm
Material  Wolframkarbid

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Abrundfräser - Round over
Geeignet für:
Holz
Länge:
53 mm
Arbeitslänge:
10.2 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Material:
Wolframkarbid
Weitere Suchbegriffe: 2608628344, bosch, abrundfrser, lnge, holz, round, over, länge:, accessories, hartmetall, länge, schaftdurchmesser, professional, zubehör, zubehr
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,03*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 10,07*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 10,60*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,06*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 32,64*
€ 39,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060160A100
ab € 149,74*
Sonstiges
Bosch
0601626000
ab € 303,52*
Sonstiges
Bosch
0601626001
ab € 322,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.