Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Gartenmesser G9066 (G9066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2623370
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     G9066
EAN/GTIN:
     5013969087000
Suchbegriffe:
Gärtnermesser
Pflanzmesser
gärtnermesser

Übersicht

Taschenmesser für Gärtner

einklappbar 95 mm Länge

Polierte Klinge mit flacher Rückseite. Mit Messingniete für leichtes Öffnen.

Technische Daten:
Gartenwerkzeug-Typ (Kategorisierung): Gartenmesser Gewicht: 55 g Produktabmessung, Länge: 95 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: g9066, 9066, gartenmesser, tools, c.k.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,98*
€ 17,70*
€ 6,90*
ab € 11,57*
€ 17,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 18,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,07*
€ 35,66*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,89*
€ 40,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.