| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2660816 Herst.-Nr.: 9043-10 EAN/GTIN: 4000896170586 |
| |
|
| | |
| Übersicht Saug- / Blaspistole
Ausstattung: Zum Absaugen von Oberflächen in den Staubbeutel sowie zum Abblasen von Oberflächen Metallgehäuse Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, z.B. durch Metallspäne.
Technische Daten: Anschluss/Antrieb: 6,3 mm (1/4"") inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 mm Betriebsdruck max.: 6,3 bar Luftverbrauch: 96 l/min Weitere technische Daten: Schalldruckpegel: Lp A 92 dB(A)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, hazet abblaspistole, ausblaspistole, 9043, hazet, 904310, 9043n10, 4000896198382, 9043n, druckluftausblaspistole, 10.34, saug, blaspistole, betriebsdruck, max., 1034, druckluft |
| | |
| |