Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Werkstatt und Zubehör
>
Artikel
Wera Werkstatt Torx-Schraubendreher 977 Größe T 15 Klingenlänge: 80 mm (05024400001)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753W-2673815
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05024400001
EAN/GTIN:
4013288094742
Suchbegriffe:
05024400001
wera
torxschraubendreher
torx
Übersicht
977 TX 15 x 80 mm Schr.-Dre. Schlagkappe
Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Ausstattung:
Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Die durchgehende Sechskantklinge sorgt für verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Die Schlagkappe erhöht die Produktlebensdauer und reduziret die Splittergefahr. Mit Kraftform Plus Griff: Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) ren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ""Festklebens"" der Haut am Griff. Die weicheren, ""rutschfesten"" Zonen (gelb) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Technische Daten:
Abtrieb: TORX Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt Gewicht: 87.9 g Griff-Durchmesser: 33 mm Grifflänge: 98 mm Größe: T 15 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 5 mm Klingenlänge: 80 mm Material (LOV): Werkzeugstahl Material-Eigenschaft: legiert, nicromatt Produktabmessung, Länge: 178 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Torx-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff
Lieferumfang:
977 TX 15 x 80 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Werkstatt und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
schraubendreher
,
80mm
,
werkstatt
,
größe
,
klingenlänge:
,
klingenlnge
,
klingenlänge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,84*
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen