Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SP6000J Tauchsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2865624
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     SP6000J
EAN/GTIN:
     0088381638999
Suchbegriffe:
Kaltkreissäge
Metallkreissäge
Tauchkreissäge
Tauchsäge

Übersicht

Kurzinfo  Makita SP6000J - Tauchsäge - 1300 W - 165 mm
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  SP6000J
Modell  SP6000J
EAN/UPC  0088381638999

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita SP6000J - Tauchsäge
Produkttyp  Tauchsäge - 1300 W - 165 mm
Geschwindigkeit  2000 - 5200 1/min

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Tauchsäge - 1300 W - 165 mm
Geschwindigkeit  2000 - 5200 1/min
  
Verschiedenes  
Geräuschemission und Vibration  Vibration - Spanplatten sägen - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schallleistung - 102 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  4.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Produkttyp:
Tauchsäge - 1300 W - 165 mm
Geschwindigkeit:
2000 - 5200 1/min
Weitere Suchbegriffe: makita kaltkreissäge, kaltkreissäge, makita, sp6000j, 6000, tauchsäge, tauchsge, 1000001045443, rankinis, diskinis, pjuklas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 265,37*
€ 315,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 317,84*
€ 373,22*
€ 6,90*
ab € 317,13*
€ 373,28*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 351,57*
€ 411,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,13*
€ 409,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,00*
€ 393,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,84*
€ 378,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.