Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR DCB184 - Batterie - Li-Ion - 5 Ah (DCB184)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2886218
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB184
EAN/GTIN:
     5035048466933
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT XR DCB184 - Batterie - Li-Ion - 5 Ah
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DCB184
Modell  XR DCB184
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT XR DCB184 Batterie - Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 5 Ah

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  5 Ah
Merkmale  Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Merkmale:
Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akkus für Black und Decker Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akkus für dewalt, akku für dewalt, dewalt, dcb184, liion, dcb184xj, batterie, ersatzakku, 5025537050903, batteri, werkzeugakku, akumuliatorius, 5.0ah, akku, akku/ladegerät, elektrowerkzeug, wiederaufladbare, 50ah, akkuladegert, werkzeug, ladegerät
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 48,20*
€ 57,15*
€ 4,70*
ab € 49,37*
€ 58,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,35*
€ 70,89*
€ 6,90*
ab € 66,34*
€ 74,76*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 68,46*
€ 76,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCD796P2-GB
ab € 296,58*
Zubehör
DeWalt
DCD996P2-GB
ab € 450,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.