| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-3646870 Herst.-Nr.: EU145060-2 EAN/GTIN: 0799975593166 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Typ | Gripping tool | Werkzeuge enthalten | Tweezer | Anzahl der Pinzetten | 3 Pinzette | Schutzbeschichtung | Ja | Gehäusefarbe | Schwarz/Blau | | | Verpackungsinformation | | Anzahl Tools | 3 Werkzeug | Verpackungsart | Gehäuse | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Gripping tool | Werkzeuge enthalten: | Tweezer | Anzahl der Pinzetten: | 3 Pinzette | Schutzbeschichtung: | Ja | Gehäusefarbe: | Schwarz/Blau | Anzahl Tools: | 3 Werkzeug | Verpackungsart: | Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0856235006610, eu145060, precision, tweezer, präzisionspinzetten, 3werkzeug, reparaturwerkzeug, elektronische, geräte, przisionspinzetten, gerte, präzisions, pinzetten |
| | |
| |