Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Profi-Organizer FatMax tiefe Fächer Metallschließen wasserdicht - Kasten für Kleinteile - Kunststoff - Schwarz - Transparent - Gelb - Scharnier - 446 mm - 357 mm (1-97-521)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3835786
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-97-521
EAN/GTIN:
     3253561975219
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Werkzeugbox
Werkzeugkasten

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Kasten für Kleinteile
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz, Transparent, Gelb
Anzahl von Fächern  10
Wasserfest  Ja
Schaum  Nein
Lenkrollen  Nein
Scharnierdeckel  Ja
Sperren  Ja
Verriegelungsart  Scharnier
Griff(e)  Ja
Griffanzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  446 mm
Tiefe  357 mm
Höhe  116 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Produkttyp:
Kasten für Kleinteile
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Transparent, Gelb
Anzahl von Fächern:
10
Wasserfest:
Ja
Schaum:
Nein
Lenkrollen:
Nein
Scharnierdeckel:
Ja
Sperren:
Ja
Verriegelungsart:
Scharnier
Griff(e):
Ja
Griffanzahl:
1
Breite:
446 mm
Tiefe:
357 mm
Höhe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, 197521, stanley, fatmax, profi, organizer, tief, polypropylen, profiorganizer, tiefe, fächer, metallschließen, wasserdicht, kasten, kleinteile, kunststoff, schwarz, transparent, gelb, scharnier, fcher, metallschlieen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,05*
€ 30,45*
€ 4,90*
ab € 21,53*
€ 30,75*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 22,56*
€ 31,01*
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 31,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,25*
€ 53,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-97-517
ab € 20,59*
Ähnlich
Stanley
1-97-519
ab € 17,64*
Ähnlich
Stanley
FMST81077-1
ab € 30,20*
Ähnlich
Stanley
FMST17624-1
ab € 37,24*
Ähnlich
Stanley
1-97-518
ab € 23,30*
Ähnlich
Stanley
FMST1-75781
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.