Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch ProCORE18V COMPACT - Batterie - 4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2753W-3847434
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A016GB
EAN/GTIN:
     3165140952873
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

Übersicht

Kurzinfo  Bosch ProCORE18V COMPACT - Batterie - 4 Ah
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  1600A016GB
Modell  ProCORE18V COMPACT
EAN/UPC  3165140952873

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch ProCORE18V COMPACT Batterie
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.7 cm x 11.7 cm x 4.7 cm
Gewicht  550 g
Batterie  4 Ah

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  7.7 cm
Tiefe  11.7 cm
Höhe  4.7 cm
Gewicht  550 g
  
Batterie  
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  4 Ah
Ladezeit  30 Min.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
7.7 cm
Tiefe:
11.7 cm
Höhe:
4.7 cm
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Ladezeit:
30 Min.
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku bosch, akku printmontage, bosch, 1600a016gb, 1600, procore18v, compact, batterie, procore, 40ah, akkupack, karton, professional, werkzeugakku, akku, 1.600.a01.6gb, 4.0ah, liion, werkzeug, volt, robert, power, tools, gmbh, batteri, akumuliatorius, lithiumionen, 18v/4
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 4,90*
ab € 49,37*
€ 56,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 62,33*
€ 69,91*
6 Tage
101
€ 5,90*
ab € 62,49*
€ 70,18*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 64,87*
€ 71,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 65,66*
€ 73,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C6200
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.