Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Abrundfräser - für Laminat - Flush Trim - 16 mm - Länge: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753W-4042795
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629385
EAN/GTIN:
     3165140802321
Suchbegriffe:
Abrundfräser
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Abrundfräser - für Laminat - Flush Trim - 16 mm - Länge: 60 mm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  2608629385
Modell  
EAN/UPC  3165140802321

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Abrundfräser - für Laminat
Produkttyp  Abrundfräser - Flush Trim
Geeignet für  Laminat
Durchmesser  16 mm
Länge  60 mm (Gesamt) / 20 mm (Verarbeitung)
Schaft  8 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Abrundfräser - Flush Trim
Geeignet für  Laminat
Durchmesser  16 mm
Länge  60 mm
Arbeitslänge  20 mm
Schaftdurchmesser  8 mm
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Blisterverpackung mit Euro-Loch

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Abrundfräser - Flush Trim
Geeignet für:
Laminat
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
Arbeitslänge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Verpackungstyp:
Blisterverpackung mit Euro-Loch
Weitere Suchbegriffe: bündigfräser schaft 8 mm, 2608629385, bosch, bndigfrser, abrundfräser, laminat, flush, trim, länge:, accessories, schaftdurchmesser, abrundfrser, lnge, länge, professional
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 41,21*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 33,91*
€ 41,24*
7 Tage
39
1
€ 5,90*
ab € 34,13*
€ 41,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,19*
€ 42,74*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 58,97*
€ 70,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.