Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt DW088CG - Kreuzlinienlaser Stufe (DW088CG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DW088CG Laser Level Bezugspegel 30 m
DeWALT DW088CG Laser Level Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     2753W-4461615
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW088CG
EAN/GTIN:
     5035048669600
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser dewalt
kreuzlaser

Übersicht

Kurzinfo  DeWalt DW088CG - Kreuzlinienlaser Stufe
Gruppe  Bauausstattung
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DW088CG
Modell  DW088CG
EAN/UPC  5035048669600

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWalt DW088CG - Kreuzlinienlaser Stufe
Produkttyp  Kreuzlinienlaser Stufe

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kreuzlinienlaser Stufe
Packungsinhalt  Deckenklemme, 3 AA batterries
Merkmale  Fadenkreuzmodus, horizontale Linie Modus, vertikaler Linien Modus, 6,35 mm Befestigungsgewinde, Batteriestandsanzeige, Unterteil mit Magneten, grüner Laserstrahl, over-molded housing
  
Messinstrument  
Genauigkeit  +/- 0.3 mm/m
Sichtweite  20 m, 50 m (mit Empfänger)
Selbstnivellierender Bereich  +/- 4°
  
Batterie  
Typ  3 x AA-Typ
Technologie  Alkalisch
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Laser Class 2, IP54

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Kreuzlinienlaser Stufe
Packungsinhalt:
Deckenklemme, 3 AA batterries
Genauigkeit:
+/- 0.3 mm/m
Sichtweite:
20 m, 50 m (mit Empfänger)
Selbstnivellierender Bereich:
+/- 4°
Typ:
3 x AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Kennzeichnung:
Laser Class 2, IP54
Weitere Suchbegriffe: dewalt, dw088cg, kreuzlinienlaser, stufe, grün, dw088cgxj, krydslinjelaservaterp, laser, level, bezugspegel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 116,98*
€ 136,42*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 120,77*
€ 140,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 123,95*
€ 143,73*
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 182,99*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 155,21*
€ 182,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,82*
€ 169,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 158,71*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.