Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Virtua - Schutzbrille - Bau-/Renovierungsarbeiten - Beide Geschlechter - EN 166:2001 1 FT - Transparent - Polycarbonat (PC) (VIRCC1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Virtua™ AP Schutzbrille, transparent, VIRC
3M™ Virtua™ AP Schutzbrille, transparent, VIRC
3M™ Virtua™ AP Schutzbrille, transparent, VIRC
Artikel-Nr.:
     2753W-4905602
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     VIRCC1
EAN/GTIN:
     5902658102714
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Schutzbrille
Beste Verwendung  Bau-/Renovierungsarbeiten
Kratzfest  Ja
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
Zertifizierung  EN 166:2001 1 FT
  
Farbe  
Produktfarbe  Transparent
  
Material  
Material  Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial  Polycarbonat
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  26 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Schutzbrille
Beste Verwendung:
Bau-/Renovierungsarbeiten
Kratzfest:
Ja
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Zertifizierung:
EN 166:2001 1 FT
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, vircc1, schutzbrille, transparent, virtura, virtua, bau/renovierungsarbeiten, beide, geschlechter, 166:2001, polycarbonat, 2001, baurenovierungsarbeiten, 1662001, renovierungsarbeiten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 4,86*
€ 7,13*
1
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 7,81*
10 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 5,25*
€ 8,17*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 6,40*
€ 8,95*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 19,83*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.