Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCH133NT-XJ - Schlagbohrhammer - SDS-plus (DCH133NT-XJ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5452335
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH133NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048664568
Suchbegriffe:
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT DCH133NT-XJ - Schlagbohrhammer - SDS-plus
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DCH133NT-XJ
Modell  DCH133NT-XJ
EAN/UPC  5035048664568

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT DCH133NT-XJ - Schlagbohrhammer
Produkttyp  Schlagbohrhammer
Geschwindigkeit  0-1550 1/min / 0-5800 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp  SDS-plus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schlagbohrhammer
Geschwindigkeit  0-1550 1/min / 0-5800 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp  SDS-plus
Kapazität  Bohren - Beton - 26 mm
Bohren - Holz - 30 mm
Bohren - Metall - 13 mm
Merkmale  Bürstenloser Motor
  
Tragetasche  
Typ  TSTAK case
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Zusätzlicher Griff

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Schlagbohrhammer
Geschwindigkeit:
0-1550 1/min / 0-5800 1/min bei Nennlast
Spannfuttertyp:
SDS-plus
Merkmale:
Bürstenloser Motor
Typ:
TSTAK case
Mitgeliefertes Zubehör:
Zusätzlicher Griff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, dewalt, dch133ntxj, dch133nt, schlagbohrhammer, sdsplus, plus, bohrhammer, akkukombihammer, 5680, akku, kombihammer, solo, sdsplusakkukombihammer, liion, inkl., koffer, 26mm, inkl
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 140,00*
€ 169,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 165,62*
€ 197,28*
€ 6,90*
ab € 164,58*
€ 197,29*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,90*
€ 204,61*
Frei Haus
ab € 171,67*
€ 204,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,62*
€ 197,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
D25303DH-XJ
ab € 145,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.