Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GCL 2-50 C Professional - Kreuzlinienlaser Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5558592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066G08
EAN/GTIN:
     3165140995153
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GCL 2-50 C Professional - Kreuzlinienlaser Stufe
Gruppe  Bauausstattung
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  0601066G08
Modell  GCL 2-50 C Professional
EAN/UPC  3165140995153

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GCL 2-50 C Professional - Kreuzlinienlaser Stufe
Produkttyp  Kreuzlinienlaser Stufe

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kreuzlinienlaser Stufe
Packungsinhalt  Schutztasche, Zielplatte, Drehhalterung (RM 2), Universalhalterung (BM 3), L-BOXX 136
Merkmale  Bluetooth, Selbst-Nivellierung, horizontale Linie Modus, vertikaler Linien Modus, 6,35 mm Befestigungsgewinde, Kreuzlinien- und Punktbetrieb, rote Laserlinie
  
Messinstrument  
Genauigkeit  +/- 0.3 mm/m
Sichtweite  20 m
Selbstnivellierender Bereich  +/- 4°
  
Batterie  
Typ  4 x AA / LR6
Bereitgestellte Spannung  1.5 V
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Laser Class 2, IP54
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  136 mm
Höhe  122 mm
Gewicht  600 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Produkttyp:
Kreuzlinienlaser Stufe
Genauigkeit:
+/- 0.3 mm/m
Sichtweite:
20 m
Selbstnivellierender Bereich:
+/- 4°
Typ:
4 x AA / LR6
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Kennzeichnung:
Laser Class 2, IP54
Tiefe:
136 mm
Höhe:
122 mm
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser bosch, kreuzlaser, bosch, 0601066g08, 0601066, professional, kreuzlinienlaser, reichweite, max.):, stufe, akkubaulaser, akku, baulaser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 234,69*
€ 277,37*
Frei Haus
ab € 233,60*
€ 277,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,31*
€ 290,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 251,29*
€ 293,95*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 387,79*
€ 446,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,95*
€ 349,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.