Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman Perel OMR18 Schwarz - Orange Kunststoff 18 1 Stück(e) (OMR18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perel OMR18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OMR18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OMR18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Perel OMR18 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753W-5969686
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     OMR18
EAN/GTIN:
     5410329431099
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Orange
Gehäusematerial  Kunststoff
Anzahl der Ablagen  18
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  764 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Orange
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzahl der Ablagen:
18
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortierkasten 18 fächer, sortierkasten, omr18, velleman, sortimentskasten, anzahl, fächer:, inhalt, perel, schwarz, orange, kunststoff, stück(e, fcher, stcke, fächer, stück
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 11,24*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 11,25*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 14,81*
6 Tage
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,76*
€ 17,46*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,61*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Perel
OMR10
ab € 4,34*
Sonstiges
Perel
OMR13
ab € 4,05*
Sonstiges
Perel
OMR24
ab € 15,14*
Sonstiges
Perel
OMR5
ab € 2,48*
Sonstiges
Perel
OMR7
ab € 2,74*
Sonstiges
Perel
OMRC11
ab € 4,80*
Sonstiges
Perel
OMRC13
ab € 6,84*
Sonstiges
Perel
OMRC9
ab € 3,20*
Sonstiges
Perel
OMRH10
ab € 14,15*
Sonstiges
Perel
OMSB10SET
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.