Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BL1021B Akku 12V / 2,0Ah Li-Ion (197396-9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6216378
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     197396-9
EAN/GTIN:
     0088381459839
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät

Übersicht

Kurzinfo  Makita BL1021B Akku 12V / 2,0Ah Li-Ion
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  197396-9
Modell  BL1830B
EAN/UPC  0088381459839

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita BL1021B Akku 12V / 2,0Ah Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.4 cm x 8.7 cm x 3.7 cm
Gewicht  210 g

GPSR

GPRS Hersteller  Makita Werkzeug GmbH
GPSR Anschrift  Makita-Platz 1, Ratingen, 40885, Deutschland
GPSR E-Mail  info@makita.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kurzinfo:
Makita BL1021B Akku 12V / 2,0Ah Li-Ion
Gruppe:
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller:
Makita
Hersteller Art. Nr.:
197396-9
Modell:
BL1830B
EAN/UPC:
0088381459839
Produktbeschreibung:
Makita BL1021B Akku 12V / 2,0Ah Li-Ion
Produkttyp:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: mini-akkuschrauber makita, ladegerät werkzeugakku, geöffnet, makita, 197396, 1973969, bl1021b, akku, 1021, liion, 20ah, passend, cxtgeräte, liionen, ladestandanzeige, werkzeugakku, lithiumionen, cxtgerte, geräte, ionen, lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.