Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIHL PG 20 - Gartenschere - 21,5 cm (8813637)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6697449
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     8813637
EAN/GTIN:
     0795711150099
Suchbegriffe:
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Gartenschere

Übersicht

Kurzinfo  STIHL PG 20 - Gartenschere - 21.5 cm
Gruppe  Gartenwerkzeug
Hersteller  STIHL
Hersteller Art. Nr.  0000 881 3637
Modell  PG 20
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  STIHL PG 20 - Gartenschere - 21.5 cm
Produkttyp  Gartenschere
Kennzeichnung  KWF, DLG, VPA GS
Länge  21.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gartenschere
Schneidekapazität  25 mm (Durchmesser)
Merkmale  Metallsockel, Bypass-Klinge, rutschfester Griff, verchromt, geschmiedet, Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  KWF, DLG, VPA GS
  
Abmessungen und Gewicht  
Länge  21.5 cm
Gewicht  240 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Gartenschere
Schneidekapazität:
25 mm (Durchmesser)
Kennzeichnung:
KWF, DLG, VPA GS
Länge:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: stihl gartenschere bypass, bypass schere, stihl gartenschere, stihl, 8813637, gartenschere, 00008813637, 0000, 3637, bypass, 21.5, geschmiedet, griffe, kunststoffgespritzt, kunststoff, gespritzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.