Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIHL Bypass PG 10 - Gartenschere - 21,5 cm (8813604)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-6697452
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     8813604
EAN/GTIN:
     0795711083137
Suchbegriffe:
Bypass-Schere
Bypassschere
Blumenschere
Gartenschere

Übersicht

Kurzinfo  STIHL Bypass PG 10 - Gartenschere - 21.5 cm
Gruppe  Gartenwerkzeug
Hersteller  STIHL
Hersteller Art. Nr.  0000 881 3604
Modell  Bypass PG 10
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  STIHL Bypass PG 10 - Gartenschere - 21.5 cm
Produkttyp  Gartenschere
Empfohlener Anwendungsbereich  Branches
Länge  21.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gartenschere
Empfohlener Anwendungsbereich  Branches
Schneidekapazität  20 mm
Merkmale  Einhandverschluss, Dauerarretierung, cutting notch for wires
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Aluminium
  
Abmessungen und Gewicht  
Länge  21.5 cm
Gewicht  230 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Gartenschere
Empfohlener Anwendungsbereich:
Branches
Schneidekapazität:
20 mm
Merkmale:
Einhandverschluss, Dauerarretierung, cutting notch for wires
Produktmaterial:
Aluminium
Länge:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: stihl gartenschere bypass, bypass schere, stihl gartenschere, 8813604, stihl, 0000, 3604, gartenschere, orange, bypass, 21.5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 10,34*
€ 15,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,53*
€ 38,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.