| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-6789144 Herst.-Nr.: 4345400 EAN/GTIN: 4006825645934 |
| |
|
| | |
| TE-PL 18/82 Li - Solo Akku-Hobel (4345400) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion, falzhobel 82 mm, 4345400, einhell, tepl, 18/82, 1882, ohne, akkuhobel, akku, hobel, solo, ladegert, ladegerät, hobelbreite, falzhobel, power, xchange, zubehör, hobelbreite:, falztiefe, max.):, akumuliatorinis, oblius, akumuliatoriaus, kroviklio, lisolo, zubehr |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,98* | € 84,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,28* | € 86,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 77,94* | € 90,55* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,11* | € 92,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 79,67* | € 92,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|