| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-7008997 Herst.-Nr.: 04621-00014-00 EAN/GTIN: 4042448563385 |
| |
|
| | |
| tesa 04621-00014-00 Gewebeklebeband Hellgrün (L x B) 50.00 m x 50.00 mm 25 m (04621-00014-00) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband grün 50m x 50 mm, tesa putzband, steinband, 04621, 00014, 046210001400, tesa, hellgrün, 50.00, hellgrn, 5000, multipurpose, putzband, professional, gewebeklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,99* | € 23,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,84* | € 23,51* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,22* | € 41,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|