Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus B 56XL - 170 Blätter - Weiß - 23/8 to 23/20 SUPER - Metall - 25 cm - 2,4 kg (60-B56XL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 56 XL Blockheftgerät, 170 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     2753W-7169348
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     60-B56XL
EAN/GTIN:
     4009729071359
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät

Hauptmerkmale

Merkmale  
Heftkapazität  170 Blätter
Dauerhafte Klammern  Ja
Heften  Nein
Pinnen  Nein
Produktfarbe  Weiß
Heftklammer Typ  23/8 to 23/20 SUPER
Material  Metall
Kehle-Tiefe  25 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Heftkapazität:
170 Blätter
Dauerhafte Klammern:
Ja
Heften:
Nein
Pinnen:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Heftklammer Typ:
23/8 to 23/20 SUPER
Material:
Metall
Kehle-Tiefe:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter novus bis 100 blatt, blockhefter novus, blockhefter, novus, 60b56xl, b56xl, heftgerät, hellgrauschwarz, 56xl, blätter, weiß, 23/8, 23/20, super, metall, heftgert, bltter, 2320, hellgrau, schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
€ 7,50*
ab € 92,51*
€ 121,26*
1 Tag
3
€ 2,95*
ab € 96,93*
€ 128,40*
Lager 2753
3
€ 3,50*
ab € 106,25*
€ 136,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 151,69*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 120,37*
€ 153,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.