Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 männlich zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 5 m - Schwarz - dreiphasig, power 11 kW, mode 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
LogiLink EVC0105 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 3 5 m
Artikel-Nr.:
     2753W-7293675
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     EVC0105
EAN/GTIN:
     4052792065176
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Übersicht

Kurzinfo  HARTING - Stromkabel - IEC 62196 Type 2 männlich zu IEC 62196 Type 2 weiblich Schutzkappe - 5 m - Schwarz - dreiphasig, power 11 kW, mode 3
Gruppe  Kabel
Hersteller  HARTING
Hersteller Art. Nr.  08 91 409 0105 A0
Modell  
EAN/UPC  4052792065176

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HARTING Stromkabel - 5 m
Kabel  Stromkabel
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Bewertete Stromstärke  20 A
Besonderheiten  Dreiphasig, power 11 kW, mode 3

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Stromkabel dreiphasig, power 11 kW, mode 3
Bewertete Stromstärke  20 A
Kabelmantelmaterial  Verformbares Polyeurethan
Länge  5 m
Beschichteter Stecker  Silber
Empfohlene Verwendung  Elektrofahrzeug
Besonderheiten  Kupferleiter, Crimp-Kabelschuhe, outer diameter 12.8mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  IEC 62196 Type 2 - männlich
Stecker (zweites Ende)  IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, UL 94 V-0, ELV, IP44, IEC 62893
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  1.925 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Kabeltyp:
Stromkabel dreiphasig, power 11 kW, mode 3
Bewertete Stromstärke:
20 A
Kabelmantelmaterial:
Verformbares Polyeurethan
Länge:
5 m
Beschichteter Stecker:
Silber
Empfohlene Verwendung:
Elektrofahrzeug
Besonderheiten:
Kupferleiter, Crimp-Kabelschuhe, outer diameter 12.8mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
IEC 62196 Type 2 - männlich
Stecker (zweites Ende):
IEC 62196 Type 2 - weiblich - Schutzkappe
Kennzeichnung:
RoHS, UL 94 V-0, ELV, IP44, IEC 62893
Weitere Suchbegriffe: Ladekabel für Elektrofahrzeuge, Verlängerungskabel Wallbox, Wallbox-Verlängerungsleitung, Wallboxverlängerungskabel, elektrofahrzeug ladekabel, harting, 62196, evc0105, 0105, type, schwarz, eautoladekabel, 3phasig, typ2ladestecker, typ2ladekupplung, stück, stromkabel, männlich, weiblich, schutzkappe, dreiphasig, power, mode, stck, mnnlich, auto, ladekabel, phasig, ladestecker, ladekupplung, emobility
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 132,0288*
€ 147,5888*
1
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 156,76*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 137,33*
€ 162,88*
1
€ 5,50*
ab € 144,22*
€ 171,19*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 166,17*
€ 193,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,17*
€ 197,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 153,00*
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 141,27*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 110,50*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 169,73*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 220,65*
Sonstiges
LogiLink
EVC0107
ab € 186,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.