| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-7477262 Herst.-Nr.: 05042671001 EAN/GTIN: 4013288221209 |
| |
|
| | |
| 781 A/C 1/4"-Verbindungsteil| 05042671001 (05042671001) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Bit-Halter, Bithalter, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, bithalter wera, bithalter, 05042671001, wera, steckschlüsseleinsatzadapter, 1/4”, 1/2”, steckschlüsselbiteinsatz, antrieb, abtrieb, außenvierkant, 1/4"verbindungsteil|, steckschlsseleinsatzadapter, steckschlsselbiteinsatz, auenvierkant, 14verbindungsteil, steckschlüsseleinsatz, adapter, steckschlüssel, einsatz, außen, vierkant, verbindungsteil| |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,10* | € 9,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,41* | € 10,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,73* | € 10,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 10,36* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,14* | € 28,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|