Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi MI 16-in-1 - Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz - 20 N·m (BHR4779GL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-7554990
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4779GL
EAN/GTIN:
     6934177726361
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher

Übersicht

Kurzinfo  MI 16-in-1 - Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz - 20 N·m
Gruppe  Handwerkzeuge
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  BHR4779GL
Modell  MI 16-in-1
EAN/UPC  6934177726361

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MI 16-in-1 - Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz
Produkttyp  Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz
Paketinhalt  Schraubendrehergriff, 2 double-ended phillips bits (PH0 + PH1, PH2 + PH3), double-ended pozidriv bit (PZ1 + PZ2), double-ended slot bit (SL4.0 + SL6.0), 2 double-ended torx bits (T15 + T20, T25 + T30), double-sided hex bit (H5 + H6)
Spitze  Torx, phillips, pozidriv, hex, slot - T15, T20, T25, T30, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4.0, SL6.0
Drehmoment  20 N·m
Produktmaterial  S2 Stahl

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz
Paketinhalt  Schraubendrehergriff, 2 double-ended phillips bits (PH0 + PH1, PH2 + PH3), double-ended pozidriv bit (PZ1 + PZ2), double-ended slot bit (SL4.0 + SL6.0), 2 double-ended torx bits (T15 + T20, T25 + T30), double-sided hex bit (H5 + H6)
Spitze  Torx, phillips, pozidriv, hex, slot
Spitzengröße  T15, T20, T25, T30, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4.0, SL6.0
Drehmoment  20 N·m
Funktionen  Magnetischer Bit-Halter, Ratschenschlüssel mit 45 Zähnen, 3-speed precision ratchet, cutaway handle
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  S2 Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Knarrenschraubendreher mit Bit-Satz
Spitze:
Torx, phillips, pozidriv, hex, slot
Drehmoment:
20 N·m
Produktmaterial:
S2 Stahl
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, bit satz, xiaomi, 16in1, bhr4779gl, 4779, ratchet, knarrenschraubendreher, bitsatz, satz, screwdriver, 30436, screwdrive, atsuktuvas, schraubendreherset, steel, black, schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,05*
€ 21,83*
1 Tag
362
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 21,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,24*
€ 32,09*
€ 6,90*
ab € 27,33*
€ 37,25*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,12*
€ 40,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xiaomi
BHR4802GL
ab € 29,73*
Zubehör
Xiaomi
28592
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.