Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM480PT2 - Rasenmäher - schnurlos 2 Akkus, Ladegerät enthalten - 3100 1/min - 48cm - 26,8 kg (DLM480PT2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM480PT2 Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 2x18
Makita DLM480PT2 Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 2x18
Makita DLM480PT2 Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus + Ladegerät Li-Ion 2x18
Artikel-Nr.:
     2753W-7760824
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM480PT2
EAN/GTIN:
     0088381756679
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Übersicht

Kurzinfo  Makita DLM480PT2 - Rasenmäher - schnurlos - 18 V - 2 Akkus, Ladegerät enthalten - 3100 1/min - 48 cm - 26.8 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DLM480PT2
Modell  DLM480PT2
EAN/UPC  0088381756679

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DLM480PT2 - Rasenmäher - elektrisch - schnurlos
Produkttyp  Rasenmäher - elektrisch - schnurlos
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen
Ladegerät  Ladegerät enthalten
Laufzeit (max.)  28 min
Geschwindigkeit  3100 1/min
Auswurfmodi  Auffangvorrichtung
Schneidehöhe  20 -100 mm
Schneidebreite  48 cm
Behälterkapazität  62 L
Einstellbare Schnitthöhe  Ja, 8 Stufen
Abmessung  53 cm x 174 cm x 106 cm
Gewicht  26.8 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Rasenmäher
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Geschwindigkeit  3100 1/min
Schneidehöhe  20 -100 mm
Schneidebreite  48 cm
Empfohlener Bereich  650 m²
Behälterkapazität  62 L
Merkmale  Schutzschild, elektrische Bremse, sanftes Anlaufen, eXtreme Protection Technology (XPT), Schiebegriff Höhenverstellung, LXT-Technologie, Motorbremse, bürstenloser Motor, Batteriestandsanzeige, Überlastschutz, Grasfangkorb, Klappgriff, Akkuschutzsystem
  
Rasenmäher  
Auswurfmodi  Auffangvorrichtung
Einstellbare Schnitthöhe  Ja, 8 Stufen
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  2
Laufzeit (max.)  28 min
Ladegerät  Ladegerät enthalten
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Mulchkeil, Spannknebel 6, Steckschlüssel SW17, Akkuladegerät DC18RD
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck: 84 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung: 92 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration: 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht (inklusive Batterie)  
Breite  53 cm
Tiefe  174 cm
Höhe  106 cm
Gewicht  26.8 kg
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Vorderräder: Durchmesser: 18 cm
Hinterräder: Durchmesser: 23 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
34,5 kg
Produkttyp:
Rasenmäher
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Geschwindigkeit:
3100 1/min
Schneidehöhe:
20 -100 mm
Schneidebreite:
48 cm
Empfohlener Bereich:
650 m²
Behälterkapazität:
62 L
Auswurfmodi:
Auffangvorrichtung
Einstellbare Schnitthöhe:
Ja, 8 Stufen
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
2
Laufzeit (max.):
28 min
Ladegerät:
Ladegerät enthalten
Breite:
53 cm
Tiefe:
174 cm
Höhe:
106 cm
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, dlm480pt2, makita, 3100, akku, rasenmäher, inkl., ladegerät, rasenmher, inkl, ladegert, schnurlos, akkus, enthalten, 1/min, 26.8, akkurasenmäher, 1min, akkurasenmher, schnittbreite, max.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 566,55*
€ 650,53*
€ 4,90*
ab € 654,01*
€ 743,23*
€ 65,00*
ab € 655,81*
€ 746,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,17*
€ 765,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 685,78*
€ 777,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,64*
€ 925,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,42*
€ 915,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,50*
€ 895,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,21*
€ 867,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,78*
€ 816,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.