Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA008GZ - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie - 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     2753W-7827161
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA008GZ
EAN/GTIN:
     0088381895118
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Übersicht

Kurzinfo  Makita GA008GZ - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie - 40 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  GA008GZ
Modell  GA008GZ
EAN/UPC  0088381895118

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita GA008GZ - Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm - ohne Batterie
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  8500 1/min
Batterie  Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  8500 1/min
Dorngröße  22.23 mm
Merkmale  Weicher Griff, gummierter Griff, Sanftanlauf, M14 Spindelgewinde, bürstenloser Motor, Überlastungsschutz, Sicherung vor Neustart, ergonomischer Griff, Constant Speed, Active Feedback Sensing Technology (AFT), XGT Batterietechnologie, Xtreme Protection Technology (XPT)
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  40 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, Schleifscheibe, Stirnlochschlüssel
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 81 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 92 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - Schleifen - 6.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Schmirgeln - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14 cm
Tiefe  41 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht (mit Batterie)  3.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,2 kg
Produkttyp:
Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit:
8500 1/min
Dorngröße:
22.23 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
40 V
Mitgeliefertes Zubehör:
Seitenhandgriff, Schleifscheibe, Stirnlochschlüssel
Breite:
14 cm
Tiefe:
41 cm
Höhe:
16.5 cm
Gewicht (mit Batterie):
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer makita, akku winkelschleifer, ga008gz, makita, ohne, akkuwinkelschleifer, akku, winkelschleifer, schnurlos, batterie, max., ladegerät, ladegert, bürstenloser, motor, schleifscheibenø, schutzsystem, brstenloser, schleifscheiben
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 130,14*
€ 155,68*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,17*
€ 156,41*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 131,69*
€ 156,66*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,36*
€ 159,90*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 179,91*
€ 210,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.