Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita - Säbelsägeblatt - für Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten, Profilholz - 5 Stücke - Länge: 300 mm - Breite: 19 mm - für Makita DJR183, DJR183RT1J, DJR183Z, JR002GZ, JR3070CT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Makita Bi-Metall Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI, 5 Stück für Holz
Makita Bi-Metall Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI, 5 Stück für Holz
Makita Bi-Metall Säbelsägeblatt, Schnittlänge 305mm / 6 TPI, 5 Stück für Holz
Artikel-Nr.:
     2753W-7831318
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05016
EAN/GTIN:
     0088381914161
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt

Übersicht

Kurzinfo  Makita - Säbelsägeblatt - für Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten, Profilholz - 5 Stücke - Länge: 300 mm - Breite: 19 mm - für Makita DJR183, DJR183RT1J, DJR183Z, JR002GZ, JR3070CT
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  P-05016
Modell  
EAN/UPC  0088381914161

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita Säbelsägeblatt - für Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten, Profilholz - 5 Stücke
Produkttyp  Säbelsägeblatt - 5 Stücke
Geeignet für  Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten, Profilholz
Länge  300 mm (Gesamt) / 280 mm (Verarbeitung)
Breite  19 mm
Zahnteilung  6 (pro" )
Dicke  1.4 mm
Material  Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)
Entwickelt für  Makita DJR183, DJR183RT1J, DJR183Z, JR002GZ, JR3070CT

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Säbelsägeblatt
Teile im Set  5
Geeignet für  Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten, Profilholz
Länge  300 mm
Arbeitslänge  280 mm
Breite  19 mm
Material  Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)
Kapazität  Weichholz: 9.5 mm (Min.) / 230 mm (Max)
Kunststoff: 9.5 mm (Min.) / 230 mm (Max)
Gipskarton: 9.5 mm (Min.) / 230 mm (Max)
Hartholz: 9.5 mm (Min.) / 230 mm (Max)
Funktionen  Gefräst, Zähne geschränkt, geschränkte Zahnung
  
Sägeblatt  
Zahnteilung  6 (pro" )
Zahnabstand  4.2 mm
Dicke  1.4 mm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Makita DJR183, DJR183RT1J, DJR183Z, JR002GZ, JR3070CT

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Säbelsägeblatt
Teile im Set:
5
Geeignet für:
Holz, Kunststoff, Gipskartonplatten, Profilholz
Länge:
300 mm
Arbeitslänge:
280 mm
Breite:
19 mm
Material:
Kohlenstoffreicher Stahl (HCS)
Funktionen:
Gefräst, Zähne geschränkt, geschränkte Zahnung
Zahnteilung:
6 (pro" )
Zahnabstand:
4.2 mm
Dicke:
1.4 mm
Entwickelt für:
Makita DJR183, DJR183RT1J, DJR183Z, JR002GZ, JR3070CT
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, säbelsägeblatt edelstahl makita, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita, 05016, p05016, reciproblatt, 300/6z, 3006z, säbelsägeblatt, holz, kunststoff, gipskartonplatten, profilholz, stücke, länge:, breite:, djr183, djr183rt1j, djr183z, jr002gz, jr3070ct, 3070, sbelsgeblatt, stcke, lnge, breite, länge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,68*
€ 14,02*
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 15,18*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 15,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 17,76*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,38*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.